Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base3.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.5625 a 7.9375 pulg.
- Tamaño del perno0,7500 pulg.
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Altura total5.6250 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Ancho general2.6250 pulg.
- Peso15.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa sintética para altas temperaturas
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante724639
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto3-23T HT
- Tipo de selloSello Nomex
- SerieMP
- UPC_NO662461317518
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa sintética para altas temperaturas