Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.7500 pulg.
- Ancho de la base2.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.1875 a 5.1875 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- Altura total3.4375 pulg.
- Longitud total6.2500 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso3.85 lb
Detalles
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos • Anillo interior endurecido por zonas con tornillo de fijación con separación de 120° con tornillos de fijación facetados de diamante • Sello laberíntico de fieltro de alta temperatura e índice para ambientes secos y polvorientos • Mayor espacio libre interno y grasa de alta temperatura • El exclusivo diseño de retén para montar en tierra proporciona un espacio libre superior en los bolsillos que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. • Aguja de bloqueo y pasador exclusiva Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa sintética para altas temperaturas NLGI 2
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMP-16 HT
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461313824
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.2400 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Cojinete de repuesto3-1 HT
- Tipo de selloSello laberíntico Nomex
- SerieMedio
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662461313824
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de laberinto de fieltro a alta temperatura y deflector para entornos secos y polvorientos
- Mayor holgura interna y grasa a alta temperatura
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación