Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.3125 pulg.
- Ancho de la base2.6250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.5000 a 6.7500 pulg.
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Altura total4.5625 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Peso9 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa sintética para altas temperaturas
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante724060
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto3-18 HT
- Tipo de selloSello Nomex
- SerieMP
- UPC_NO662461313909
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa sintética para altas temperaturas