Motion
MSF-23 DRT

SEALMASTER
MSF-23 DRT

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de fieltro
Artículo MI #02562895
No. Fabricante MSF-23 DRT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MSF-23 DRT

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de fieltro
Artículo MI #02562895
No. Fabricante MSF-23 DRT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/64 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Peso
    5.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4467 lbf
  • Cojinete de repuesto
    3-17
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    MSF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461326510

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG DRT MSF-23

También puede gustarle