Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa5.3750 pulg.
- Ancho del anillo interior2.2970 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2970 pulg.
- En general Altura2.0469 pulg.
- Longitud total5.3750 pulg.
- Longitud total Diámetro5.3750 pulg.
- Ancho general5.3750 pulg.
- Peso6 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio - 100 % de llenado
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio - 100 % de llenado
- Número de catálogo del fabricanteRTD MSF-24
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461326534
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.350 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Capacidad de carga estática radial5139 lbf
- Cojinete de repuesto3-18 DRT
- Tipo de selloSello de contacto de múltiples labios para servicio pesado
- SerieMSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461326534
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación