Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length4.1250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- Bore Diameter1.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.9375 pulg.
- Longitud a través del orificio2-3/64 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- Overall Height2.0469 pulg.
- Longitud total5.3800 pulg.
- Overall Length Diameter5.3750 pulg.
- Ancho general5.3800 pulg.
- Peso6 lb
Details
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Número de cojinete3-18 HI
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorGris
- DescripciónRodamiento de bolas con brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Alta temperatura - MSF-24 HI
- Tipo de servicioServicio medio
- Capacidad de carga dinámica7901 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa espesada con PTFE
- Tipo de lubricaciónGrasa espesada con PTFE
- Número de catálogo del fabricanteMSF-24 HI
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461267028
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.1650 rpm
- Velocidad máxima1650 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 400 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Capacidad de carga estática radial5139 lbf
- RelubricableSí
- Cojinete de repuesto3-18 HI
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello laberíntico Nomex
- AutoalineaciónSí
- SerieMSF
- Capacidad de carga estática5139 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461267028
Descripción general
Descripción del fabricante
MSF-24 HI FLG
- Rodamientos de anillo interno extendidos en anillo de expansión con carcasa de hierro fundido epoxi recubierto con polvo que permiten la expansión axial
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de laberinto y deflector de fieltro a alta temperatura
- Mayor holgura interna
- Grasa Krytox® para altas temperaturas
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad