Motion
MSF-32 HI

SEALMASTER
MSF-32 HI

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de laberinto Nomex
Artículo MI #02562921
No. Fabricante MSF-32 HI
Precio3,485.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MSF-32 HI

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de laberinto Nomex
Artículo MI #02562921
No. Fabricante MSF-32 HI
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
Precio3,485.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-5/16 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.3125 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Peso
    10.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    2-2 HI
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero con rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Alta temperatura - MSF-32 HI
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    9752 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa espesada con PTFE
  • Tipo de lubricación
    Grasa espesada con PTFE
  • Número de catálogo del fabricante
    MSF-32 HI
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461267141
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 400 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lbf
  • Relubricable
  • Cojinete de repuesto
    2-2 HI
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico Nomex
  • Autoalineación
  • Serie
    MSF
  • Capacidad de carga estática
    6601 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461267141

Descripción general

Descripción del fabricante
MSF-32 HI FLG
  • Rodamientos de anillo interno extendidos en anillo de expansión con carcasa de hierro fundido epoxi recubierto con polvo que permiten la expansión axial
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de laberinto y deflector de fieltro a alta temperatura
  • Mayor holgura interna
  • Grasa Krytox® para altas temperaturas
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación