Motion
NP-20 DRT

SEALMASTER
NP-20 DRT

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02562984
No. Fabricante NP-20 DRT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
NP-20 DRT

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02562984
No. Fabricante NP-20 DRT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.6875 a 5.3125 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.5625 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Peso
    4.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin cabestrillo de sellado • Grasa GoldPlex-HP (100 % de la cavidad)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    715336
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    2-14 DRT
  • Tipo de sello
    Sello de múltiples labios de uso intensivo
  • Serie
    NP
  • UPC_NO
    662461326787

Descripción general

Descripción del fabricante
NP-20 DRT PIL BLK
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP (100 % de la cavidad)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno