Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.4375 a 5.0625 pulg.
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Altura total3.3750 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso3.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.5450 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento+200 a +400 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Cojinete de repuesto2-13
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieNP
- UPC_NO662461309636