Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.6875 a 5.3125 pulg.
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Altura total3.3750 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Peso3.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa KRYTOX-226 (35% de la cavidad)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante710590
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto1-14 HI
- Tipo de selloSello Nomex
- SerieNP
- UPC_NO662461311967
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa KRYTOX-226 (35 % de la cavidad)