Motion
NP-28 HI

SEALMASTER
NP-28 HI

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02563030
No. Fabricante NP-28 HI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
NP-28 HI

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02563030
No. Fabricante NP-28 HI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.4375 a 6.0625 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    7.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Peso
    6.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de anillo interior extendidos recubiertos de epoxi con polvo en el anillo de expansión que permite la expansión axial • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con separación de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante • Sello de laberinto de fieltro e índice de alta temperatura • Mayor holgura interna • Grasa Krytox® para altas temperaturas • Dibujo de pasador y bloqueo exclusivo Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa espesada con PTFE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NP-28 HI
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461281772
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    1650 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7901 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5139 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-112 HI
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico Nomex
  • Serie
    Estándar
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    662461281772

Descripción general

Descripción del fabricante
NP-28 HI BLK DE PILA
  • Rodamientos de anillo interno extendidos en anillo de expansión con carcasa de hierro fundido epoxi recubierto con polvo que permiten la expansión axial
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de laberinto y deflector de fieltro a alta temperatura
  • Mayor holgura interna
  • Grasa Krytox® para altas temperaturas
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good