Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base2.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.4375 a 6.0625 pulg.
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Peso6.9 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa KRYTOX-226 (35% de la cavidad)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante724837
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto2-112T HI
- Tipo de selloSello Nomex
- SerieNP
- UPC_NO662461318263
Descripción general
Descripción del fabricante
NP-28T ALTO BLK DE LA PILA
- Con volante de sellado
- Grasa KRYTOX-226 (35 % de la cavidad)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad