Motion
724927
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02563035
No. Fabricante 724927
Precio3,173.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02563035
No. Fabricante 724927
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
Su precio$3,173.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.5000 a 7.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,6250 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • Longitud total
    8.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.2188 pulg.
  • Peso
    7.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa KRYTOX-226 (35% de la cavidad)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    724927
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    1-2 HI
  • Tipo de sello
    Sello Nomex
  • Serie
    NP
  • UPC_NO
    662461325896

Descripción general

Descripción del fabricante
NP-32R ALTO BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado
  • Grasa KRYTOX-226 (35 % de la cavidad)

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good