Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base2-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.8750 a 7.6250 pulg.
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Altura total5.5625 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
- Peso13.7 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioManipulación de aire
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento+200 a +400 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Capacidad de carga estática radial8150 lbf
- Cojinete de repuesto2-27
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieNP
- UPC_NO662461311622