Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la base2.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.8750 a 5.8750 pulg.
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Altura total3.9375 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Peso5.7 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa sintética para altas temperaturas
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante724080
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto2-18 HT
- Tipo de selloSello Nomex
- SerieNP
- UPC_NO662461314333
Descripción general
Descripción del fabricante
NP-24 HT BLK DE LA PILA
- Con volante de sellado
- Grasa sintética para altas temperaturas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad