Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.4375 a 5.0625 pulg.
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Altura total3.3750 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
- Peso3.8 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sello • Grasa de canal (5% de la cavidad)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante724993
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto2-13T LO
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro recortado
- SerieNP
- UPC_NO662461321010
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa de canalización (5% de la cavidad) Grasa