Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.4375 pulg.
- Ancho de la base2.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.5000 a 7.0000 pulg.
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Diámetro interno2 pulg.
- Altura total4.9375 pulg.
- Longitud total8.6250 pulg.
- Ancho general1.2188 pulg.
- Peso9.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa sintética para altas temperaturas
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante724088
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto2-2 HT
- Tipo de selloSello Nomex
- SerieNPL
- UPC_NO662461314661
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa sintética para altas temperaturas