Motion
NPL-8 LO

SEALMASTER
NPL-8 LO

Unidad base baja de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02563341
No. Fabricante NPL-8 LO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
NPL-8 LO

Unidad base baja de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02563341
No. Fabricante NPL-8 LO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.0625 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.3750 a 4.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,3750 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Altura total
    2.3125 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.2188 pulg.
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sello • Grasa de canal (5% de la cavidad)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    714021
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    2-08 LO
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro recortado
  • Serie
    NPL
  • UPC_NO
    662461321317

Descripción general

Descripción del fabricante
NPL-8 LO BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado
  • Grasa de canalización (5% de la cavidad) Grasa

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"