Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.0625 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.3750 a 4.1250 pulg.
- Tamaño del perno0,3750 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Altura total2.3125 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general1.2188 pulg.
- Peso1.7 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con volante de sellado • Grasa de aceite
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante714271
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto2-010 XLO
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro en remojo de aceite cortado
- SerieNPL
- UPC_NO662461321348
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa de aceite