Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro11/16 pulg.
- Carcasa Ancho7/8 pulg.
- Anillo interior Ancho1-7/32 pulg.
- Exterior Diámetro2.6875 pulg.
- Peso1.10 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de expansiónSin expansión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662461296370
- RPM Máx.7300 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Capacidad de carga estática radial1444 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieSC
- UPC_NO662461296370