Motion
SF-20 DRT

SEALMASTER
SF-20 DRT

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02563439
No. Fabricante SF-20 DRT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SF-20 DRT

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02563439
No. Fabricante SF-20 DRT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Peso
    4.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    450 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3493 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-14
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461328255

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG SF-20 DRT

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"