Motion
SF-32 DRT

SEALMASTER
SF-32 DRT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2.0000 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto de múltiples labios para trabajos pesados
Artículo MI #02563455
No. Fabricante SF-32 DRT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SF-32 DRT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2.0000 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto de múltiples labios para trabajos pesados
Artículo MI #02563455
No. Fabricante SF-32 DRT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-5/16 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.3125 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Peso
    10.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    2-2 DRT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Alta contaminación - SF-32 DRT
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    9752 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio - 100 % de llenado
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio - 100 % de llenado
  • Número de catálogo del fabricante
    SF-32 DRT
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461327258
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Velocidad máxima
    300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    2-2 DRT
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de múltiples labios para servicio pesado
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    Estándar
  • Capacidad de carga estática
    6601 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461327258

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG DRT SF-32
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle