Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Longitud a través del orificio2-3/8 pulg.
- Longitud total Diámetro6.3750 pulg.
- Peso11.1 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- RPM Máx.300 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Capacidad de carga estática radial6601 lbf
- Cojinete de repuesto2-2T
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461311868