Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2-11/16 pulg.
- Longitud total Diámetro6.8750 pulg.
- Peso11.9 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- RPM Máx.650 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Capacidad de carga estática radial8150 lbf
- Cojinete de repuesto2-24
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSF
- Tipo de cojineteBola