Motion
SF-28 HI

SEALMASTER
SF-28 HI

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.7500 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de fieltro
Artículo MI #02563483
No. Fabricante SF-28 HI
Precio2,495.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SF-28 HI

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.7500 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de fieltro
Artículo MI #02563483
No. Fabricante SF-28 HI
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
Precio2,495.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-3/64 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Peso
    5.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662461319154
  • RPM Máx.
    1650 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +200 a +400 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7901 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5139 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-112
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461319154

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG ALTO SF-28

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"