Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.5000 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos2.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2188 pulg.
- Longitud a través del orificio1-9/32 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.2813 pulg.
- Longitud total3.3800 pulg.
- Longitud total Diámetro3.3750 pulg.
- Ancho general3.3800 pulg.
- Peso1.5 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Número de cojinete2-012 HT
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorGris
- DescripciónRodamiento de bolas de brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Alta temperatura - SF-12 HT
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica2611 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa compleja de litio con aceite sintético
- Tipo de lubricaciónGrasa compleja de litio con aceite sintético
- Número de catálogo del fabricanteSF-12 HT
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461314814
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.3200 rpm
- Velocidad máxima3200 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 400 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Capacidad de carga estática radial1444 lbf
- RelubricableSí
- Cojinete de repuesto2-012 HT
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello laberíntico Nomex
- AutoalineaciónSí
- SerieSF
- Capacidad de carga estática1444 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461314814
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de laberinto de fieltro a alta temperatura y deflector para entornos secos y polvorientos
- Mayor holgura interna y grasa a alta temperatura
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación