Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.1250 pulg.
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio2-7/64 pulg.
- Longitud total Diámetro5.3750 pulg.
- Peso6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8483.20.4040
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662461314982
- RPM Máx.1650 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento+200 a +400 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Capacidad de carga estática radial5139 lbf
- Cojinete de repuesto2-112T
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461314982