Motion
SF-16 XLO

SEALMASTER
SF-16 XLO

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02563580
No. Fabricante SF-16 XLO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SF-16 XLO

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02563580
No. Fabricante SF-16 XLO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    2.7500 pulg.
  • Bore Diameter  
    1 in
  • Longitud a través del orificio
    1-7/16 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    3.7500 pulg.
  • Peso
    2.1 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1651 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-1
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SF
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-16 XLO FLG