Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length4.1250 pulg.
- Bore Diameter1-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2-3/64 pulg.
- Overall Length Diameter5.3750 pulg.
- Peso5.7 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Capacidad de carga estática radial5139 lbf
- Cojinete de repuesto2-112
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSF
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
Descripción del fabricante
SF-28 LO FLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad