Motion
SFC-20R HTC

SEALMASTER
SFC-20R HTC

Unidad de cojinete de bolas de montaje con brida piloto - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje con brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #02563677
No. Fabricante SFC-20R HTC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFC-20R HTC

Unidad de cojinete de bolas de montaje con brida piloto - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje con brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #02563677
No. Fabricante SFC-20R HTC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-3/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1-9/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SFC
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SFC-20R HTC FLG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"