Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro4.1250 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa1-5/16 pulg.
- Ancho del anillo interior1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior5 pulg.
- Peso4.2 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8483.20.4040
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662461315118
- RPM Máx.2200 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSFC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461315118