Motion
SFC-24T

SEALMASTER
SFC-24T

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #02563689
No. Fabricante SFC-24T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFC-24T

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #02563689
No. Fabricante SFC-24T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.2500 pulg.
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    SFC-T
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SCF-24T HTC CYL CTDG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"