Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro5.1250 pulg.
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa1-29/64 pulg.
- Ancho del anillo interior1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior6.1250 pulg.
- Peso6 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8483.20.4040
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662461315187
- RPM Máx.1650 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Capacidad de carga estática radial5139 lbf
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSFC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461315187