Motion
SFC-35 HT

SEALMASTER
SFC-35 HT

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02563707
No. Fabricante SFC-35 HT
Price$3,296.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFC-35 HT

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02563707
No. Fabricante SFC-35 HT
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
Price$3,296.89/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Circle Diameter  
    5.3750 pulg.
  • Bore Diameter  
    2.1875 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-5/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3750 pulg.
  • Peso
    7.5 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662461315255
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461315255

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG SFC-35 HT

You May Also Like