Motion
C-SPW2222-315N1

NTN
C-SPW2222-315N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #02563765
No. Fabricante C-SPW2222-315N1
Precio3,917.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-SPW2222-315N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #02563765
No. Fabricante C-SPW2222-315N1
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
Precio3,917.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    4.7244 pulg., 120.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.7795 pulg.
  • Tamaño del perno
    M24
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    410 mm
  • Ancho general
    198 mm

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HA2322M1
  • Número de cojinete
    MX-W22222EALLKW33C3
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    (2) Abierto
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP222N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359036596
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    135000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    145000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22222EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359036596

Descripción general

Descripción del fabricante
C-SPW2222-315N1 BLK DE LA PILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo