Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.1875 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro9/16 pulg.;14.30 mm
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5625 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0313 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0313 pulg.
- En general Altura4-9/16 pulg., 115.90 mm
- Longitud total Diámetro7.4375 pulg.
- Ancho general4.5625 pulg.
- Diámetro del piloto2-15/32 pulg., 62.70 mm
- Peso5.4 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Número de cojinete46024
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica7889 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante715473
- Número de Upc del fabricante662461327760
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto1-2 DRT
- Tipo de selloSello de contacto de múltiples labios para servicio pesado
- AutoalineaciónSí
- SerieSFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461327760
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP