Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Ancho de la carcasa1.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior2.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2500 pulg.
- Longitud total Diámetro8.5000 pulg.
- Ancho general5.2500 pulg.
- Peso9 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante714524
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-2T HS
- Tipo de selloLaberinto de fieltro retrocedido
- SerieSFT-T
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP