Motion
SFT-12T HTC

SEALMASTER
SFT-12T HTC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 0.7500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de alta temperatura
Artículo MI #02563837
No. Fabricante SFT-12T HTC
Price$1,152.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-12T HTC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 0.7500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de alta temperatura
Artículo MI #02563837
No. Fabricante SFT-12T HTC
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
Price$1,152.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    3.5313 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Bore Diameter  
    0.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    0.9219 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.2813 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2813 pulg.
  • Overall Height  
    2-3/8 pulg., 60.30 mm
  • Longitud total
    4-13/32 pulg., 111.90 mm
  • Overall Length Diameter  
    4.4063 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Peso
    1.2 lb

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Número de cojinete
    2-012T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2611 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    724571
  • Número de Upc del fabricante
    662461320747
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-012T HTC
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de alta temperatura
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SFT-T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461320747

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-12T HTC FLG
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

You May Also Like