Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.2500 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos7.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2.1875 pulg.
- Ancho de la carcasa1.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior2.1875 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1875 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura2.3130 pulg.
- Longitud total8.5000 pulg.
- Longitud total Diámetro8.5000 pulg.
- Ancho general5.2500 pulg.
- Peso8.4 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Número de cojinete2-23 HT
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorGris
- DescripciónRodamiento de bolas de brida de 2-Bolt de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Alta temperatura - SFT-35 HT
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica9752 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa sintética para altas temperaturas NLGI 2
- Tipo de lubricaciónGrasa sintética para altas temperaturas NLGI 2
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSFT-35 HT
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461315521
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.1400 rpm
- Velocidad máxima1400 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 400 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableSí
- Cojinete de repuesto2-23 HT
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello laberíntico Nomex
- AutoalineaciónSí
- SerieSFT
- Capacidad de carga estática6601 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461315521
Descripción general
Descripción del fabricante
FLG SFT-35 HT
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de laberinto de fieltro a alta temperatura y deflector para entornos secos y polvorientos
- Mayor holgura interna y grasa a alta temperatura
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad