Motion
SFT-8 XLO

SEALMASTER
SFT-8 XLO

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro empapado en aceite cortado
Artículo MI #02563898
No. Fabricante SFT-8 XLO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-8 XLO

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro empapado en aceite cortado
Artículo MI #02563898
No. Fabricante SFT-8 XLO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    0.9219 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.2188 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2188 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.3125 pulg.
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    714187
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-08 XLO
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro en remojo de aceite cortado
  • Serie
    SFT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461322451

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG SFT-8 XLO
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle