Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.8910 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0313 pulg.
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4375 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Longitud total Diámetro4.8750 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
- Peso1.8 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa de bajo par NLGI 2 de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa de bajo par NLGI 2 de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSFT-16T LO
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461322499
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-1T LO
- Tipo de selloLaberinto de fieltro recortado
- SerieSFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461322499
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
- Sello de arrastre extrabajo que reduce el sello laberíntico de fieltro y el dedo
- Retén de nailon para reducir la resistencia general
- Grasa de canalización que ayuda a reducir la resistencia al lubricar el cojinete
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
- Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros