Motion
SFT-16T XLO

SEALMASTER
SFT-16T XLO

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.0000 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de laberinto de fieltro recortado
Artículo MI #02563910
No. Fabricante SFT-16T XLO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-16T XLO

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.0000 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de laberinto de fieltro recortado
Artículo MI #02563910
No. Fabricante SFT-16T XLO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8910 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.8891 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.4800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4800 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    2-1T XLO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de hierro fundido montado Sealmaster con brida de 2-Bolt - Acero con rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo concéntrico - Arrastramiento extrabajo - SFT-16T XLO
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2801 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Sólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
  • Tipo de lubricación
    Sólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SFT-16T XLO
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461322505
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1651 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    2-1T XLO
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Laberinto de fieltro recortado
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    Estándar
  • Capacidad de carga estática
    1651 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461322505

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-16T XLO FLG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de arrastre extrabajo que reduce el sello laberíntico de fieltro y el dedo
  • Retén de nailon para reducir la resistencia general
  • Lubricado con aceite y suministrado con un adaptador y un enchufe para una fácil relubricación en campo
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
  • Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros

También puede gustarle

Los clientes también compraron