Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa3.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.8100 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8100 pulg.
- En general Altura1.8130 pulg.
- Longitud total6.1250 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1250 pulg.
- Ancho general3.7500 pulg.
- Peso3.5 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa de bajo par NLGI 2 de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa de bajo par NLGI 2 de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSFT-23T LO
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461322581
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.3700 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Cojinete de repuesto2-17T LO
- Tipo de selloLaberinto de fieltro recortado
- SerieEstándar
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
- Sello de arrastre extrabajo que reduce el sello laberíntico de fieltro y el dedo
- Retén de nailon para reducir la resistencia general
- Grasa de canalización que ayuda a reducir la resistencia al lubricar el cojinete
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
- Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros