Motion
ST-32R HT

SEALMASTER
ST-32R HT

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #02564018
No. Fabricante ST-32R HT
Precio3,330.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ST-32R HT

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #02564018
No. Fabricante ST-32R HT
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
Precio3,330.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0000 pulg.
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ST-32R HT
  • Número de Upc del fabricante
    662461315705
  • RPM Máx.
    1550 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +200 a +400 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Serie
    ST
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    662461315705

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-32R HT TAKEUP BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"