Motion
717347
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02564084
No. Fabricante 717347
Precio344.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02564084
No. Fabricante 717347

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio344.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.0000 a 6.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • Altura total
    4.1875 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Peso
    6.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Redondo / Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo y rodamientos de anillos interiores extendidos • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con separación de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante • Comprobación del ruido de manejo del aire para un funcionamiento silencioso • Ajuste de la carcasa más holgado que el estándar para facilitar la alineación en marcos livianos • Sello de laberinto de fieltro y dedo para ambientes polvorientos y sucios • El diseño exclusivo de retenedor de pilotaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. • Dibujo de bloqueo y pasador exclusivo Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MP-23 CXU
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461093955
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    4150 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4467 lbf
  • Cojinete de repuesto
    3-17
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    Medio
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    662461093955

Descripción general

Descripción del fabricante
MP-23 CXU BLK DE LA PILA
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
  • Comprobación del ruido de la manipulación del aire para un funcionamiento silencioso
  • Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros
  • Sello de laberinto de fieltro y deflector para entornos polvorientos y sucios
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"