Motion
709535
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-11/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02564091
No. Fabricante 709535
Precio1,673.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-11/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02564091
No. Fabricante 709535
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
Precio1,673.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    2.6250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.4375 a 6.8125 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,6250 pulg.
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Peso
    9.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    709535
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    3-111D ATO
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    MPD
  • UPC_NO
    662461049648

Descripción general

Descripción del fabricante
MPD-27 CXU BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"