Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la base2.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.5000 a 7.0000 pulg.
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Altura total5.0000 pulg.
- Longitud total8.6250 pulg.
- Ancho general1.2188 pulg.
- Peso10.3 lb
Details
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante707805
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto2-23 ATO
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieNP
- UPC_NO662461041185
Descripción general
Descripción del fabricante
NP-35 CXU BLK DE LA PILA
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad