Motion
SC-16 CXU

SEALMASTER
SC-16 CXU

Cartucho de cojinete de bolas 719361 - Orificio de 1.0000 in, D.E. de 3.1250 in, Ancho de carcasa de 1.0312 in, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento estándar
Artículo MI #02564103
No. Fabricante SC-16 CXU
Precio1,275.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SC-16 CXU

Cartucho de cojinete de bolas 719361 - Orificio de 1.0000 in, D.E. de 3.1250 in, Ancho de carcasa de 1.0312 in, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento estándar
Artículo MI #02564103
No. Fabricante SC-16 CXU
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
Precio1,275.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.0312 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • Peso
    1.90 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100/Óxido negro
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    719361
  • Número de Upc del fabricante
    662461108031
  • RPM Máx.
    6350 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Cojinete de repuesto
    2-1
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Serie
    SC
  • UPC_NO
    662461108031

Descripción general

Descripción del fabricante
SC-16 CXU CYL CTDG
  • Con volante de sellado