Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Carcasa Ancho1.0900 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5630 pulg.
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- Ancho general1.5630 pulg.
- Peso2.70 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioCilíndrico
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteSC-19T CXU
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461136966
- RPM Máx.7600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lb
- Capacidad de carga estática radial2567 lb
- Cojinete de repuesto2-13T
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieSC-T
- UPC_NO662461136966
Descripción general
Descripción del fabricante
SC-19T CXU CYL CTDG
- Carcasa cilíndrica de D.E. de hierro fundido con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
- Comprobación del ruido de la manipulación del aire para un funcionamiento silencioso
- Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros
- Sello de laberinto de fieltro y deflector para entornos polvorientos y sucios
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® pasador de bloqueo y hoyuelo exclusivos para lubricación directa y antirrotación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad