Motion
SC-23T CXU

SEALMASTER
SC-23T CXU

Cartucho de cojinete de bolas - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, 3-7/8 pulg. de diámetro exterior, 1-7/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar concéntrico
Artículo MI #02564106
No. Fabricante SC-23T CXU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SC-23T CXU

Cartucho de cojinete de bolas - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, 3-7/8 pulg. de diámetro exterior, 1-7/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar concéntrico
Artículo MI #02564106
No. Fabricante SC-23T CXU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.2200 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.7520 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.6780 pulg.
  • Ancho general
    1.7520 pulg.
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    SC-23T CXU
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461108246
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3493 lb
  • Cojinete de repuesto
    2-17T
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    SC-T

Descripción general

Descripción del fabricante
SC-23T CXU CYL CTDG
  • Carcasa cilíndrica de D.E. de hierro fundido con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Comprobación del ruido de la manipulación del aire para un funcionamiento silencioso
  • Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros
  • Sello de laberinto de fieltro y deflector para entornos polvorientos y sucios
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® pasador de bloqueo y hoyuelo exclusivos para lubricación directa y antirrotación